トライメイト
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
用途
USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として
メス形状
miniDisplayPort
オス形状
USB Type-C
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対応解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010710
TR-MDP001-SV
約40
8K (60Hz)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03010728
TR-MDP002-SV
約177 (ケーブル:94)
4K (60Hz)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
03010746
TR-MDP003-SV
約177 (ケーブル:94)
8K (60Hz)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください