ユニットケース

ユニットケース - 摂津金属工業

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。

材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689825RU-200N
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする