オークラ輸送機
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)
折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ
伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。
軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。
脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
ローラー径(Φmm)
42
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー幅(mm)
360
機幅(mm)
430
ローラーピッチ(mm)
100
機高(mm)
684~993
材質(フレーム)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690130
HARF360100×1500
1500
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03690139
HARF360100×2000
2000
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません