曜日別特売

Zコート打抜きリング

Zコート打抜きリング - コンドーテックZコート打抜きリング - コンドーテックZコート打抜きリング - コンドーテック

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。

用途荷役作業に材質S45C内容量1個
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
種類(呼び)(T)
質量(kg)
径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369021816X70(1T)7010.516鍛造打抜丸リング
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
0369022719X85(2T)8520.719鍛造打抜丸リング
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
0369023622X100(2.5T)1002.51.2422鍛造打抜丸リング
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0369024525X115(3T)11531.7525鍛造打抜丸リング
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
0369025432X130(5T)13053.0832鍛造打抜丸リング
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
0369027038X150(8T)15085.738鍛造打抜丸リング
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0369027950X200(14T)200141350鍛造打抜丸リング
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690288LG 19x100 (2T)10020.819LG 丸リング
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690297LG 22x150 (2.5T)1502.51.922LG 丸リング
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690306LG 32x200 (5T)20055.332LG 丸リング
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする