オキナ
マスキングテープ ダイナソー 30mm幅
恐竜が映える30mmテープにオリジナルのデザイン
恐竜イラストの第一人者、藤井康文さんのイラスト
子供から大人まで楽しめる色彩が魅力
恐竜の足裏マーク付きデザイン
幅(mm)
30
長さ(m)
7
材質
和紙
直径(Φmm)
42
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690629
-
ティラノサウルス
¥480
取扱い終了
03690638
-
トリケラトプス
¥480
取扱い終了
03690647
-
ステゴサウルス
¥480
取扱い終了
03690656
-
ブラキオサウルス
¥480
取扱い終了
03690665
-
プテラノドン
¥480
取扱い終了
03690674
-
ヴェロキラプトル
¥480
取扱い終了
03690690
-
スピノサウルス
¥480
取扱い終了
03690699
-
アンキロサウルス
¥480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください