ササガワ
万能カード立
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
仕様
マグネット使用可
適合
クリップ部約10mmまで
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691006
32-8774
大
55×44
スチール
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
03691015
32-8775
中
35×28
スチール
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
03691024
32-8776
小
24×24
スチール
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
03691040
32-8777
小
24×24
スチールブラック塗装
ブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください