ササガワ
ポップイン
シンプルなPOP立て。
底には特殊吸粘着シートにより、横滑りしないよう固定します。
一般的な粘着テープとは違い、固定しないので置き場所も自由に変えることが出来ます。
材質
ABS樹脂、バネ:ステンレス
内容量
1個
注意
※フッ素加工面・凸凹のある面は貼り付けが難しいのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691049
32-8778
110×40×32.5
3~7(POP)
ブラック
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
03691058
32-8779
110×40×32.5
3~7(POP)
透明
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
03691067
32-8780
110×40×32.5
3~7(POP)
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03691076
32-8781
110×40×21.5
0.5~3(POP)
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03691085
32-8782
110×40×21.5
0.5~3(POP)
透明
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
03691094
32-8783
110×40×21.5
0.5~3(POP)
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください