ベストコ
シリコーン塗り刷毛
お手入れ簡単!
粘度のある卵液・ソースなどにも塗りやすい
寸法(mm)
約215×55
質量(g)
約49
材質
刷毛:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
サイズ(cm)
5
呼び寸法(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694646
LD-555
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください