塗り刷毛

塗り刷毛 - ベストコ

パンやパイ等のツヤ出しが滑らかにきれいに塗れる

寸法(mm)約43×180質量(g)約15材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 刷毛部:山羊毛サイズ(cm)4呼び寸法(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694655LD-557
オープン
209
230(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする