溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 - ラクテム

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。内容量1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用荷重(kg)
フック
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695066WCSA1【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03695075WCSA2【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03695084WCSA3【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個3
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
03695100WCSA4【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個4
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
03695109WCSA5【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
03695118WCSA10【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450AKフック×2個10
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
03695127WCSR1【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個1
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
03695136WCSR2【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個2
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
03695145WCSR3【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
03695154WCSR4【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個4
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
03695170WCSR5【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
03695179WCSR10【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30480リングキャッチ×2個10
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
03695188WCSRA1【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
03695197WCSRA2【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03695206WCSRA3【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
03695215WCSRA4【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個4
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
03695224WCSRA5【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
03695240WCSRA10【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS30450リングキャッチ×1個/AKフック×1個10
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする