曜日別特売

ソーラーグランドライト 2個セット/Silver

ソーラーグランドライト 2個セット/Silver - キシマ

備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。
後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。
車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。
グランドライト2個入り

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65付属品固定用ネジ×2本内容量1個
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694978KL-10404
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする