キシマ
カレード スティックソーラーガーデンライト
ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。
スティックソーラーガーデンライト
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
材質
ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン
支柱径(Φmm)
10
LED色
電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×530~725(地中杭165)
防水保護等級
IPX3
電池
1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
内容量
1個
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695005
KL-10388
64-9646-66
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03694987
KL-10386
64-9646-64
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
03694996
KL-10387
64-9646-65
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください