キシマ
キューブ スティックソーラーガーデンライト
高級感のあるクリアガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で点灯します。
スティックソーラーガーデンライト
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
材質
ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン
支柱径(Φmm)
10
LED色
電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×540~725(地中杭165)
防水保護等級
IPX3
電池
1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
アズワン品番
64-9646-67
内容量
1個
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695030
KL-10389
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください