曜日別特売

ダイヤモンド電着砥石

ダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオックダイヤモンド電着砥石 - パオック

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。

用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695039DWG-400#400中目
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
03695048DWG-600#600細目
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする