曜日別特売

HEYADECO KAGU バーデコ

HEYADECO KAGU バーデコ - ニチレイマグネットHEYADECO KAGU バーデコ - ニチレイマグネットHEYADECO KAGU バーデコ - ニチレイマグネット

マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。
マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。
裏面にマグネットが付いている木製バー。
ポスター、ポストカード、写真などのディスプレイツールとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、ポスター、ポストカード、写真等のディスプレイツールとして使用寸法W(mm)270寸法H(mm)15寸法D(mm)9耐荷重A4用紙5枚分 ※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様バーデコ内容量1本
注意
※バーデコの詳細は下記取扱説明書もあわせてご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03738439HDK-005Nナチュラル
1,150
1,098
1,208(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
03738448HDK-005Bブラウン
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする