曜日別特売

マグシャーレ小物置き

マグシャーレ小物置き - ニチレイマグネットマグシャーレ小物置き - ニチレイマグネットマグシャーレ小物置き - ニチレイマグネットマグシャーレ小物置き - ニチレイマグネットマグシャーレ小物置き - ニチレイマグネット

マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。
マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。
磁石のチカラでしっかり吸着。
バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。
マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。トレイ 内側寸法(約):幅 235mm X 奥行 65mm(X 高さ 8.5mm)で、小物類を載せることができます。ホワイト寸法W(mm)277寸法H(mm)82寸法D(mm)79耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります仕様MS小物置き内容量1個
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※本品をスチール面に取付ける際に、手指を挟まないようにご注意ください。
※取付箇所のスチール面の厚みや表面処理方法などの状態により、耐荷重は異なります。物を置く前に手をそえて、落ちないことを確認してからご使用ください。
※耐過重以上の物は置かないでください。また、耐荷重制限内でも、大きな衝撃や無理な力が加わると、本品の落下や破損により、ケガの原因となることがありますのでご注意ください。
※貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。
※可動部分があります。手指や皮膚などを挟まないようにご注意ください。
※乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03738606MS-003W
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする