ニチレイマグネット
BLAVO. ブラボ タオルハンガーW
狭い洗面スペースはマグネットアイテムで壁面に収納。簡単につけ外しでき、使いやすい高さに設置できます。
用途
マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。タオル掛けの幅は約40cmです。
寸法W(mm)
460
寸法H(mm)
63
寸法D(mm)
70
耐荷重(kg)
1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様
ブラボタオルハンガーW
内容量
1個
注意
※本品はスチール面に磁石で吸着させます。ご使用の前に磁石が吸着する面かご確認ください。
※本品をスチール面に吸着させる前に、スチール面の汚れや埃などを拭き取ってください。
※本品をスチール面に吸着させる際に、手指を挟まないようにご注意ください。
※耐荷重以上の物は載せないでください。また、耐荷重にかかわらず、大きな衝撃や無理な力が加わると、本品の落下や変形、破損、ケガの原因となることがあります。
※耐荷重は目安です。スチール面の状態や本品の傾き、荷重の掛かり方によっては外れる場合があります。ご使用の前にご確認ください。
※本品に均等に荷重が掛かるようにご使用ください。荷重が片寄った状態での使用は避けてください。
※本品を移動させる場合は、一度取り外してから吸着しなおしてください。引き摺ると設置面の汚れや傷を付ける原因となりますのでご注意ください。
※磁石をテレビやパソコン、DVDレコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。各種電子機器、映像機器などに近付けないでください。
※磁石をフロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに近付けると、磁気記録媒体の記録が破壊される事があります。磁気記録媒体に近付けないでください。磁石同士又は磁石が吸着する物体に吸着した場合など、手指や皮膚などを挟まないようにご注意ください。
※貴重品やこわれやすいものには使用しないでください。
※本品には先端の尖った箇所、鋭利な箇所等がございますので取り扱いには十分ご注意ください。
※直射日光が当たる場所、火や熱源のそば、高温多湿になる場所、屋外の使用、保管は避けてください。
※乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
※本品を分解、改造しないでください。
※取り付けがゆるんだりぐらつくときは使用を中止してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03738667
BLA-TAW-CW
ホワイト
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738676
BLA-TAW-CS
シルバー
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738685
BLA-TAW-CB
ブラウン
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200