曜日別特売

BLAVO. ブラボ フックセット

BLAVO. ブラボ フックセット - ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ フックセット - ニチレイマグネット

マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。
「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。
マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。
スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。
レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。
洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。
自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。
強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」

用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、フック3個入りのセットです。シルバー寸法W(mm)460寸法H(mm)166寸法D(mm)140セット内容ブラケット2個、バーS 1本、フック3個、クリップ5個入り耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボ/フックセット内容量1セット
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※ガスコンロに近い場所に取付けますと、火災や事故などの原因となります。150mm以上離れた位置へ取付けてください。掛ける物についても、同様に150mm以上離してください。
※本品はスチール面に磁石で吸着させます。ご使用の前に磁石が吸着する面かどうかをご確認ください。
※本品はブラケットの中心位置で 400mm 幅を目安に使用する事を想定しております。 400mm 以上の間隔で使用する際は、落下・変形・破損の原因となりますのでご注意ください。
※バー W(860mm)を使用する際は、必ずブラケットを3個使用して取付けてください。 バー W(860mm)も、400mm 幅間隔でブラケットを使用する事を想定しております。
※本品をスチール面に取付ける前に、スチール面の汚れや埃などを拭き取ってください。
※本品をスチール面に取付ける際に、手指を挟まないようにご注意ください。
※本品を組み立てた状態や、物を載せた状態で移動させると、落下や破損の原因となります。 本品を移動させるときは、一度すべてを外してから取付けなおしてください。
※耐荷重以上の物は載せないでください。また、耐荷重制限内でも、大きな衝撃や無理な力が加わると、 本品の落下や変形、破損、ケガの原因となることがあります。
※耐荷重は目安です。スチール面の状態や本品の傾き、荷重の掛かり方によっては外れる場合があります。 物を載せる前に手をそえて、落ちない事を確認してからご使用ください。
※収納物は均等に荷重が掛かるようにご使用ください。荷重が片寄った状態での使用は避けてください。
※磁石をテレビやパソコン、DVD レコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が 妨げられたり、故障したりする可能性があります。各種電子機器、映像機器などに近付けないでください。
※磁石をフロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに近付けると、磁気記録媒体の記録が破壊され る事があります。磁気記録媒体に近付けないでください。
※本品の磁石同士が吸着した場合など、手指や皮膚などを挟まないようにご注意ください。
※貴重品やこわれやすいものには使用しないでください。
※本品には先端の尖った箇所、鋭利な箇所等がございますので取扱いには十分ご 注意ください。
※直射日光が当たる場所、火や熱源のそば、高温多湿になる場所、屋外の使用、保管は避けてください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
※乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
※本品を分解、改造しないでください。
※取付けがゆるんだりぐらつくときは使用を中止してください。
※メーカー別売りの部材以外は使用しないでください。ケガや落下、破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03738728BLA-SH-CS
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする