ニチレイマグネット
ノンスリップマグネット 粘着付
強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。
便利な粘着付マグネシート。
もう切れているから使い方かんたん!
用途
ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。
寸法D(mm)
2
内容量
1枚
注意
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、火気の近く及び屋外での使用・保管は避けてください。
※ご使用前には本品表面と施工する場所を乾いた布等で拭き取ってください。水分や埃が残っていると錆や表面に気泡が発生する場合があります。
※本品はシート全体が密着する場所に貼りつけてください。凹凸や反り、歪みのある面に貼りつけると容易に剥がれる恐れがあります。
※本品をテレビやパソコン、DVD、レコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が妨げられたり故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器、映像機器などに近付けないでください。
※フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに本品を近付けると、磁気記録媒体の記録が破壊されることがあります。本品を磁気記録媒体に近付けないでください。
※吸着力、耐荷重は吸着させる鉄板の種類や厚み、取り付ける掲示物の形状等によって異なります。ご使用前にご確認ください。
※マグネットが擦れると黒い粉が付着する可能性があります。汚れが酷くなった場合、消しゴムや中性洗剤などで落としてください。
※廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従ってください。
※間違った使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
※表面に型がついている場合がありますが、性能には影響するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法W(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
耐荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03738807
NSM-201
50×50サイズ4枚
50
50
-
400(50×50)
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738816
NSM-202
30×100サイズ3枚
30
100
-
500(30×100)
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738825
NSM-203
100×100サイズ1枚
100
100
1.8(100×100)
-
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200