曜日別特売

ホワイトボードマグネット クリーンシート0.8×600×900 付属品付

ホワイトボードマグネット クリーンシート0.8×600×900 付属品付 - ニチレイマグネットホワイトボードマグネット クリーンシート0.8×600×900 付属品付 - ニチレイマグネット

厚みが0.8mmのホワイトボードマグネシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。
磁力でついているので、何度でも張りかえできます。
シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。
ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。

用途シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。ホワイト寸法W(mm)900寸法H(mm)600寸法D(mm)0.8付属品ホワイトボードペン、イレーザー仕様クリーンシート内容量1枚
注意
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、火気の近く及び屋外での使用・保管は避けてください。
※ご使用前には本品表面と施工する場所を乾いた布等で拭き取ってください。水分や埃が残っていると錆や表面に気泡が発生する場合があります。
※本品はシート全体が密着する場所に貼りつけてください。凹凸や反り、歪みのある面に貼りつけると容易に剥がれる恐れがあります。
※本品をテレビやパソコン、DVD、レコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が妨げられたり故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器、映像機器などに近付けないでください。
※フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに本品を近付けると、磁気記録媒体の記録が破壊されることがあります。本品を磁気記録媒体に近付けないでください。
※吸着力、耐荷重は吸着させる鉄板の種類や厚み、取り付ける掲示物の形状等によって異なります。ご使用前にご確認ください。
※マグネットが擦れると黒い粉が付着する可能性があります。汚れが酷くなった場合、消しゴムや中性洗剤などで落としてください。
※廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従ってください。
※間違った使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
※表面に型がついている場合がありますが、性能には影響するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03738859CLW-6090
10,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする