曜日別特売

マグアイテムセットA

マグアイテムセットA - ニチレイマグネットマグアイテムセットA - ニチレイマグネットマグアイテムセットA - ニチレイマグネット

壁、掲示物を傷つけず、メモやプリント類などをさっと掲示できる便利なマグネット。
バーとクリップのセットです。
学校のおたよりや地域情報紙など、どんどん溜まっていくプリント類を挟んで収納できるマグネットクリップは、プリント収納に最適です。
急ぎのおたよりは、うっかり見逃さないように見えるところ掲示したりできます。

用途学校のおたよりや地域情報紙など、どんどん溜まっていくプリント類、挟んで収納できるマグネットクリップは、プリント収納に最適です。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)200×33×5.5(バー)セット内容バー2本、クリップ2個保持力バー 約7枚( A4用紙 ) / クリップ 約15枚( A4用紙 )※保持枚数はアイパネルに取り付けたときの測定値寸法(直径Φ×厚さ)(mm)59×15(クリップ)内容量1セット
注意
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、火気の近く及び屋外での使用・保管は避けてください。
※ご使用前には本品表面と施工する場所を乾いた布等で拭き取ってください。水分や埃が残っていると錆や表面に気泡が発生する場合があります。
※本品はシート全体が密着する場所に貼りつけてください。凹凸や反り、歪みのある面に貼りつけると容易に剥がれる恐れがあります。
※本品をテレビやパソコン、DVD、レコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が妨げられたり故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器、映像機器などに近付けないでください。
※フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに本品を近付けると、磁気記録媒体の記録が破壊されることがあります。本品を磁気記録媒体に近付けないでください。
※吸着力、耐荷重は吸着させる鉄板の種類や厚み、取り付ける掲示物の形状等によって異なります。ご使用前にご確認ください。
※マグネットが擦れると黒い粉が付着する可能性があります。汚れが酷くなった場合、消しゴムや中性洗剤などで落としてください。
※廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従ってください。
※間違った使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
※表面に型がついている場合がありますが、性能には影響するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03738868MIS-A-MWホワイト(マット)
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738877MIS-A-MBブラック(マット)
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする