曜日別特売

ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ

ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ - 3M(スリーエム)

テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。
87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。
95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。

用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業外径(mm)92穴径(mm)15適合外径(Φmm)102内容量1箱(5枚)
注意
※3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のパッドです。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695495FIBER D/PAD 92T
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする