中川ケミカル
NOCS Tuffcal 半透明色
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途
屋外での電飾看板、電飾装飾などに。
シート幅(cm)
101
長さ(m)
20
質量(kg)
6
材質
塩化ビニル系樹脂
粘着剤
アクリル系 強粘着
耐候性
屋外 5~7 年 (参考値)
内容量
1本
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03709486
S7157CM
マゼンダローズ
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709495
S4754C
マウスグレー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709504
S4634C
ラズベリーレッド
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709520
S4602C
プリムラ
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709529
S4556CM
パーブリッシュブルー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709538
S4554C
エナメルブルー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709547
S4540C
スカイブルー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709556
S4507C
ウルトラマリン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709565
S4505C
リップルグリーン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709574
S4470CM
クロームグリーン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709590
S4451C
アマゾン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709599
S4446C
スペクトラムグリーン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709608
S4236CM
バーミリオン
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709617
S4125C
ファイアB
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709626
S4116C
カーニバルレッド
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709635
S4103C
ポインセチア
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709644
7600CM
アメジスト
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709660
7503CM
ロイヤルブルー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709669
7502CM
シュープリームブルー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709678
7501CM
ホワイズンブルー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709687
7500CM
セラミックブルー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709696
7405CM
ジェードグリーン
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709705
7404CM
エメラルドグリーン
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709714
7402CM
エバーグリーン
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709730
7300CM
ダンディライオン
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709739
7203CM
マリーゴールド
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709748
7201CM
サンバースト
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709757
7136CM
ファイア
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709766
7133CM
ポピーレッド
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709775
7132CM
シグナルレッド
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709784
7121CM
ローズマダー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。