曜日別特売
7501CM NOCS Tuffcal 半透明色 中川ケミカル 03709678

NOCS Tuffcal 半透明色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ホワイズンブルー
ホワイズンブルー
マゼンダローズ
マウスグレー
ラズベリーレッド
プリムラ
パーブリッシュブルー
エナメルブルー
スカイブルー
ウルトラマリン
リップルグリーン
クロームグリーン
アマゾン
スペクトラムグリーン
バーミリオン
ファイアB
カーニバルレッド
ポインセチア
アメジスト
ロイヤルブルー
シュープリームブルー
セラミックブルー
ジェードグリーン
エメラルドグリーン
エバーグリーン
ダンディライオン
マリーゴールド
サンバースト
ファイア
ポピーレッド
シグナルレッド
ローズマダー
内容量1本注文コード03709678品番7501CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

屋外耐候性に優れた装飾用シートです。

用途
屋外での電飾看板、電飾装飾などに。
色
ホワイズンブルー
材質
塩化ビニル系樹脂
質量(kg)
6
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系 強粘着
耐候性
屋外 5~7 年 (参考値)
シート幅(cm)
101
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする