雨先案内人 サイクルレインコート

雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人雨先案内人 サイクルレインコート - 雨先案内人

現場の声から生まれた、雨の日の自転車移動専用レインコートです。
雨の日の自転車移動での不満点、不快感を特徴として改善しました。
顔の動きと共にフードが動く「ローリングフード」。
ウエア前後には視認性ある反射パイピング。
フロントガードで前からの雨風をシャットアウト。
口元が濡れないマスク型フード。
フードは取外しができるので、ヘルメットなどの被りものにも対応可能。

用途自転車移動、フードデリバリー、ポスティング、訪問営業、自転車訪問、訪問介護、配達業、新聞配達耐水圧(mmH2O)10000以上混率(%)(表地)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)/(裏地)ポリエステルソフトメッシュ透湿性(g/m2・24hr以上)3000内容量1着
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。
※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037136593193ターコイズブルーM150~16576~92
10,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136683193ターコイズブルーM+165~18076~92
10,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136863193ベリーピンクM150~16576~92
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
037136953193ベリーピンクM+165~18076~92
10,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
037137043193ベリーピンクL165~18088~104
10,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
037137203193シルバーホワイトM150~16576~92
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
037137293193シルバーホワイトL165~18088~104
10,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
037137383193フォレストグリーンM150~16576~92
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
037137473193フォレストグリーンM+165~18076~92
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
037137563193フォレストグリーンL165~18088~104
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
037136773193ターコイズブルーL165~18088~104
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする