曜日別特売

アームハング棚柱SS 棚柱

アームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱 - 南海プライウッド

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。

材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03719460SS-H06S-21セット(2本)6008.1SSシルバー棚柱×2本/ビスL=50×8本
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719469SS-H12S-21セット(2本)12008.1SSシルバー棚柱×2本/ビスL=50×14本
8,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719478SS-H18S-21セット(2本)18208.1SSシルバー棚柱×2本/ビスL=50×20本
12,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719487SS-H06S-31セット(3本)6008.1SSシルバー棚柱×3本/ビスL=50×12本
7,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719496SS-H12S-31セット(3本)12008.1SSシルバー棚柱×3本/ビスL=50×21本
12,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719505SS-H18S-31セット(3本)18208.1SSシルバー棚柱×3本/ビスL=50×30本
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719514SS-H06W-21セット(2本)6008.1SSホワイト棚柱×2本/ビスL=50×8本
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719530SS-H12W-21セット(2本)12008.1SSホワイト棚柱×2本/ビスL=50×14本
8,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719539SS-H18W-21セット(2本)18208.1SSホワイト棚柱×2本/ビスL=50×20本
12,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719548SS-H06W-31セット(3本)6008.1SSホワイト棚柱×3本/ビスL=50×12本
7,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719557SS-H12W-31セット(3本)12008.1SSホワイト棚柱×3本/ビスL=50×21本
12,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719566SS-H18W-31セット(3本)18208.1SSホワイト棚柱×3本/ビスL=50×30本
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719575SS-H06B-21セット(2本)6008.1SSブラック棚柱×2本/ビスL=50×8本
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719584SS-H12B-21セット(2本)12008.1SSブラック棚柱×2本/ビスL=50×14本
8,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719600SS-H18B-21セット(2本)18208.1SSブラック棚柱×2本/ビスL=50×20本
12,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719609SS-H06B-31セット(3本)6008.1SSブラック棚柱×3本/ビスL=50×12本
7,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719618SS-H12B-31セット(3本)12008.1SSブラック棚柱×3本/ビスL=50×21本
12,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03719627SS-H18B-31セット(3本)18208.1SSブラック棚柱×3本/ビスL=50×30本
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする