アームハング棚柱SS 有孔パネル

アームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッドアームハング棚柱SS 有孔パネル - 南海プライウッド

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。
市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。
パネルの脱着も容易で移動することが可能です。
高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。

セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本幅(mm)887板厚(mm)5.5穴径(Φmm)6ピッチ(mm)25内容量1枚
注意
※必ずメーカー商品「アームハング棚柱SS 棚柱」「アームハング棚柱SS パネルブラケット」と一緒にご注文ください。
※有孔パネルに取り付けるフックなどの金具は、画像の「有孔パネルのピッチ・穴直径」をご確認のうえ、市販品をご使用ください。
※カットした木口面に貼る粘着剤付きエッジテープ(幅15mm・長さ700mm)を同梱しています。
※2辺以上カットする場合は、メーカー商品の同色の「エッジテープ2m巻」をご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720336YP-13-LWシェルホワイト298
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720345YP-153-LWシェルホワイト450
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720354YP-23-LWシェルホワイト602
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720370YP-13-IJブライトウォールナット298
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720379YP-153-IJブライトウォールナット450
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720388YP-23-IJブライトウォールナット602
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720397YP-13-AJアッシュウォールナット298
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720406YP-153-AJアッシュウォールナット450
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720415YP-23-AJアッシュウォールナット602
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720424YP-13-DGダークグレー298
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720440YP-153-DGダークグレー450
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720449YP-23-DGダークグレー602
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする