曜日別特売

ステンレス棚柱セット

ステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッドステンレス棚柱セット - 南海プライウッド

棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。

セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本高さ(mm)1820幅(mm)15厚さ(mm)5内容量1セット(4本)
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※ステンレス棚柱は、現場でのカットが困難な場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720467TBS-GWホワイト棚柱:ステンレス 棚受:ゴム・ステンレス
26,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720476TBS-SWホワイト棚柱:ステンレス 棚受:ステンレス
22,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720485TBS-GSシルバー棚柱:ステンレス 棚受:ゴム・ステンレス
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720494TBS-SSシルバー棚柱:ステンレス 棚受:ステンレス
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする