南海プライウッド
シンプルステン棚柱セット
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質
棚柱・棚受:ステンレス
セット内容
棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)
1820
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
内容量
1セット(4本)
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※ステンレス棚柱は、現場でのカットが困難な場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720510
TBSS-W
ホワイト
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720519
TBSS-S-A
シルバー
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。