南海プライウッド
シンプルアルミ棚柱セット
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質
棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容
棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)
1820
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
内容量
1セット(4本)
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720528
TBAS-W-A
ホワイト、【棚受】シルバー
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720537
TBAS-S-A
シルバー、【棚受】シルバー
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720546
TBAS-B-A
ブラック、【棚受】シルバー
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。