SUSロッドホルダー(パイプクランプ)

SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。
バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。
4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。
ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。
ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。
取り外し可能なボトムピン付属。

タイプ単体タイプ(1連)材質ステンレス/樹脂ベースパイプクランプ取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)取付360度調節可能(ギア)内径(mm)(ホルダー)41内容量1個
注意
※トローリング目的でのご使用は出来ません。ロッドスタンドとしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373217520Z0286
13,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする