極みグリップ(パイプクランプソケットセット)

極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。
4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。

ホルダー極みグリップ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193適合ロッド径(Φmm)8~20ベースパイプクランプソケット材質(ベース)ステンレス適合パイプ径(Φmm)22~25セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット内容量1個
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373220920Z0295
17,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする