3連ロッドホルダー(可動式)

3連ロッドホルダー(可動式) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(可動式) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(可動式) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

アルミレール上を可動できる樹脂製の3連ロットホルダーです。
アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。

ホルダー数3連レール長さ(mm)470(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂内容量1個
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373224520Z0291
10,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする