曜日別特売

ステンレスソケットベース (アイ付き)

ステンレスソケットベース (アイ付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース (アイ付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース (アイ付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みシリーズのアタッチメント用のステンレス製のベースです。
取付対象にネジ(4箇所)でしっかり固定するタイプです。
各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
ロックを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26材質ステンレスねじピッチ(mm)61×33ねじ穴(Φmm)5.5(皿頭用)内容量1個
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。
※本製品のソケット部はステンレス製です。組み合わせるパーツはステンレスシャフトタイプのものをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373231520B0041
5,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする