ワカサギギアベース

ワカサギギアベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。
ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。
旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5材質樹脂ねじ規格M5(特殊ナット)仕様付属ノブタイプ:ノブM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373232420B0042
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする