曜日別特売

ナイロンクリート130

ナイロンクリート130 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナイロンクリート130 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(3件のレビュー)

ブラックカラーの樹脂製クリートです。
負荷の小さな小型艇などにご利用ください。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂内容量1個
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373236720C0108
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03732367
2024-09-02
用途: 小型船舶免許のロープワークの練習
サービス業

小型船舶免許の実技課題にあるロープワークの「クリートノット(クリート止め)」の練習のために購入しました。他のロープワーク課題は家庭にあるもので代用できますが、クリートは一般家庭にはありませんので、どうやって練習しようかと考えていましたが、モノタロウさんのこの「ナイロンクリート」であれば安価で買えますのでとても良かったです。
私はテーブルに養生テープで貼りつけて練習しました。

対象商品 : 03732367
2024-01-12
用途: 旗支柱

旗支柱のロープ止めに使用、手頃な価格で強度も問題なく満足している

対象商品 : 03732367
2023-10-03
用途: 軽自動車のキャリアの雑索結束用

見た目は船具品と遜色有りません。
強度もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする