ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II

ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。
リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。
85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。
リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。
リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。

ベースステンクランプベース材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)取付可能板厚(mm)万力:~85アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ内容量1個
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373248920Z0307
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする