BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ステンレスロープグリッパー
巻き付けるだけでロープが固定できる!頑丈なステンレス製のロープグリッパーです。
ロープを巻き付けるだけでフェンダーなどを簡単に固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×44×22
適合ロープ径(Φmm)
最大10
取付ねじ径(Φmm)
5.2
ねじ穴間隔(mm)
45
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03732507
30E0087
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください