BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
キャスティングシート用アジャスタブルポール
アルミ製スイベルシャフトです。
高さ調節したいときに使用します。
559mm~782mm(6段階)で調節が可能です。
レバーで簡単に6段階の調節が可能です。
タイプ
559~782アジャスタブル
長さ(mm)
559~782(6段階調節)
ポール外径(Φmm)
39/45
適用支柱径(mm)
差込支柱:19
差し込み穴(mm)
Φ19
材質
アルミ/スチール/樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03732629
30C0058
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください