フレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー

フレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プランフレンチカントリー テレビ台 ローボード コンパクト ガラス扉 引出し オープン棚 白 ブルー - ジェイケイ・プラン

バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのテレビ台。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
AV機器収納から、DVDなどのメディアの収納にも最適な引出し、扉収納もあります。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
テレビラック コンパクト ローテレビボード tvボード tvラック tv台

ブルー(BL)材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)、[ガラス]型ガラス幅(cm)80.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5×40.5×39.5付属品可動棚:1枚組立時間35分(目安)(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03732936FFC-0001
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする