モリギン ステンレス マウントプレート

モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレート - ACE(エース)
(2件のレビュー)

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。

用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7内容量1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0374550025502525502個
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
03745509255250501004個
オープン
579
637(税込)
当日出荷
03745518255475751506個
オープン
699
769(税込)
当日出荷
0374552725612550753個
オープン
499
549(税込)
当日出荷
03745536257225501004個
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
03745545257325751255個
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
037455542574251001506個
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03745500
2023-05-23
用途: チェーン固定金具
自動車・二輪車・自転車関連業

固定ボルトの太さに合わせて片側だけ12mm穴に拡大しましたが、今のところ屋外使用ですが
加工部からの錆も発生しておらず満足しています。

対象商品 : 03745500
2022-12-13
用途: バイクのフェンダーレス化
建設業・工事業

普通に良い商品です。
近くにホームセンターが無いので、家に居ながらにして注文出来るので、こちらを利用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする