ACE(エース)
モリギン ユニクロ マウントアングル
(1件のレビュー)
曲がり角度が45度の金折です。
用途
肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
5
使用ビス径(mm)
Φ5
ボルト穴径(Φmm)
10×19
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03745570
-
60×60
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
03745579
-
60×120
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください