ACE(エース)
モリギン ハシゴカケ
掛金具として使える接合金具です。
用途
ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
耐荷重(kg)
30
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
穴径(Φmm)
穴数
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03745737
HF-1
123
19
38
47
32
4.3
4個
丸
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
03745746
HF-2
153
25
34
46
28
5
3個
角
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください