曜日別特売

ふちどりテトロン バイアステープ

ふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテンふちどりテトロン バイアステープ - キャプテン

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
小さな袋物、マットのふちどりに。

幅(mm)11長さ(m)2.75タイプふちどり混率(%)ポリエステル65/綿35内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741790CP12514
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741799CP12517
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741808CP12518
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741817CP12521
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741826CP12524
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741835CP12530
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741844CP12535
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741860CP12536
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741869CP12540
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741878CP12576
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741887CP12578
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741896CP12579
300
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする