曜日別特売

麻バイアスふちどり11

麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン麻バイアスふちどり11 - キャプテン

吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。

幅(mm)11タイプふちどり内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
色番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741905CP1252.521麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741914CP1252.522麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741930CP1252.523麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741939CP1252.524麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741948CP1252.525麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741957CP1252.526麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741966CP1252.527麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741975CP1252.528麻(リネン)50/綿50
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741984CP125251麻(リネン)15/綿85
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742000CP125252麻(リネン)15/綿85
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742009CP125253麻(リネン)15/綿85
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742027CP125255麻(リネン)15/綿85
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742036CP125256麻(リネン)15/綿85
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742018CP125254麻(リネン)15/綿85
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする