キャプテン
チェック バイアステープ
コットンの手作りのアクセントに
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.75
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35
内容量
1袋
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03742045
CP17
801
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742054
CP17
805
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742070
CP17
806
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742088
CP17
810
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742097
CP17
821
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742106
CP17
825
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742115
CP17
826
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742079
CP17
808
¥
230
取扱い終了
返品不可
03742124
CP17
828
¥
230
取扱い終了
返品不可
03742140
CP17
830
¥
230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください