キャプテン
Koiiroふちどり10 バイアステープ
色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。
幅(mm)
10
長さ(m)
2.5
タイプ
ふちどり
混率(%)
麻(リネン)50/コットン50
内容量
1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03742149
CP188
1
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742158
CP188
3
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742167
CP188
5
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742176
CP188
6
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742185
CP188
7
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742194
CP188
11
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください