キャプテン
Koiiro両折12.7 バイアステープ
色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.5
タイプ
両折
混率(%)
麻(リネン)50/コットン50
内容量
1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03742210
CP189
1
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742219
CP189
2
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742228
CP189
3
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742237
CP189
4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742246
CP189
5
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742255
CP189
6
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742264
CP189
7
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742280
CP189
8
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742289
CP189
9
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742298
CP189
10
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742307
CP189
11
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742316
CP189
12
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください