曜日別特売

PICOTピコ・フチドリニットテープ

PICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテンPICOTピコ・フチドリニットテープ - キャプテン

ふちどりニットテープにかわいいピコ刺しゅうをあしらいました。
刺しゅう糸がポイントになるカジュアルタイプと、ニットテープと同色のナチュラルタイプがあります。
エコテックス規格100対応のやわらかく肌に優しい刺しゅう糸を使用しています。

幅(mm)11長さ(m)2タイプふちどり混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工、刺しゅう糸:キュプラ100内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03742325CP1951
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742334CP1952
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742350CP1953
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742359CP1954
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742368CP1955
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742377CP1956
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742386CP1957
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742395CP1958
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742404CP1959
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする