曜日別特売

ふちどり15 バイアステープ

ふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテンふちどり15 バイアステープ - キャプテン

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
小さな袋物、マットのふちどりに。

幅(mm)15長さ(m)5タイプふちどり混率(%)ポリエステル65/綿35内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03742420CP2501
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742429CP2502
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742438CP2505
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742447CP2508
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742456CP2509
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742465CP2510
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742474CP2511
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742490CP2512
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742499CP2517
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742508CP2519
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742517CP2520
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742526CP2521
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742535CP2523
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742544CP2527
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742560CP2531
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742569CP2535
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742578CP2536
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742587CP2540
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742596CP2541
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742605CP2548
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742614CP2577
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742630CP2583
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742639CP2591
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742648CP2593
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742657CP21010
720
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする